Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland VMH-D1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland VMH-D1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Roland VMH-D1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Roland VMH-D1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Roland VMH-D1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Roland VMH-D1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Roland VMH-D1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109052158
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     VMH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
285 g
Lieferumfang
Beutel
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
5 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.