Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower UT2200EG Line-Interactive USV 2200VA/1320W LED, AVR, USB (HID), Ausgang (4) Schuko, RJ45 Lan Protection, USB A+C Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower UT2200EG Line-Interactive USV 2200VA/1320W LED, AVR, USB (HID), Ausgang (4) Schuko, RJ45 Lan Protection, USB A+C Ladegerät
CyberPower UT2200EG Line-Interactive USV 2200VA/1320W LED, AVR, USB (HID), Ausgang (4) Schuko, RJ45 Lan Protection, USB A+C Ladegerät
CyberPower UT2200EG Line-Interactive USV 2200VA/1320W LED, AVR, USB (HID), Ausgang (4) Schuko, RJ45 Lan Protection, USB A+C Ladegerät
CyberPower UT2200EG Line-Interactive USV 2200VA/1320W LED, AVR, USB (HID), Ausgang (4) Schuko, RJ45 Lan Protection, USB A+C Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108849211
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     UT2200EG
EAN/GTIN:
     4711027790947
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
CyberPower UT2200EG gewährleistet Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer, NAS und Netzwerkgeräte. Konzipiert in der Line-Interaktive Topologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) bietet sie eine stabilisierte und geregelte Ausgangsspannungsversorgung. Das patentierte GreenPower UPS™ Bypass-Design hilft der USV, einen extrem niedrigen Stromverbrauch zu erreichen, die Energiekosten zu senken und gleichzeitig die Betriebstemperatur der USV zu reduzieren, was die Lebensdauer der Batterie verlängert.

Die LEDs zeigen Versorgungsinformationen sowie den Akku- und den Betriebsstatus der USV an. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Überlastschutz, EMI-Netzfilter, Datenleitungsschutz und konfigurierbare Alarme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
10800 g
Verpackungsbreite
271 mm
Verpackungstiefe
397 mm
Verpackungshöhe
202 mm
Paketgewicht
11100 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
8 h
Ladestrom
2.1 A
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.5 m
Kühlung
Aktiv
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Fehler, Tätigkeit, Status, Ja
Zertifizierung
RoHS
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1320 W
Wellenform
Pseudo sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
167 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
295 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Stromstärke (maximal)
10 A
Anstieg der Energiemenge
150 J
Reaktionszeit
4 ms
Wärmeableitung
34.1 BTU/h
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Geräuschpegel
50 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Modem, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Energiequelle
AC
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Type A/USB Type-C
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.