Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYTE CS- -Y60-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYTE CS- -Y60-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
HYTE CS- -Y60-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
HYTE CS- -Y60-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
HYTE CS- -Y60-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
HYTE CS- -Y60-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
HYTE CS- -Y60-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
HYTE CS- -Y60-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108796217
Hersteller:
     HYTE
Herst.-Nr.:
     CS-HYTE-Y60-WW
EAN/GTIN:
     1220000350380
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
11300 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
375 mm
Maximum PSU Länge
235 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Steigleitung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
456 mm
Höhe
462 mm
Gewicht
9600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterventilator installiert
2x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1300 RPM
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.