Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor STM Cisco WebEx Board 70“ 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor STM Cisco WebEx Board 70“ 177,8 cm (70") Schwarz
Hagor STM Cisco WebEx Board 70“ 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108794079
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Technische Details
Montage
Freestanding
Ausrichtung
Landschaft
Enthält nicht
Lösungsmittel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
1007 mm
Höhe
2005 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
85 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
85 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 829,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,02*
€ 986,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,85*
€ 975,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,16*
€ 965,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,31*
€ 939,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,21*
€ 873,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.