Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor 5860 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108793917
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Höhenanpassungsrate
872 - 1852 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Enthält nicht
Lösungsmittel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1497 mm
Tiefe
289 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
85 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Boden-zu-Wand
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
85 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Energie
Motorisiert
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,87*
€ 1.083,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,41*
€ 1.083,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,34*
€ 1.063,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,70*
€ 1.034,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,37*
€ 972,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.