Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXTAB-BA223 Handy-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXTAB-BA223 Handy-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108726645
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXTAB-BA223
EAN/GTIN:
     5715063165003
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.1 mm
Höhe
156.54 mm
Tiefe
5.1 mm
Gewicht
169 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123.1 mm
Verpackungstiefe
5.1 mm
Verpackungshöhe
156.54 mm
Paketgewicht
309 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.