Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI SUPRIM GeForce RTX™ 4070 Ti SE 12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI SUPRIM GeForce RTX™ 4070 Ti SE 12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
MSI SUPRIM GeForce RTX™ 4070 Ti SE 12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
MSI SUPRIM GeForce RTX™ 4070 Ti SE 12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
MSI SUPRIM GeForce RTX™ 4070 Ti SE 12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
MSI SUPRIM GeForce RTX™ 4070 Ti SE 12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
MSI SUPRIM GeForce RTX™ 4070 Ti SE 12G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108674484
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     V513-040
EAN/GTIN:
     824142312490
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2019 g
Tiefe
338 mm
Höhe
73 mm
Breite
142 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3224 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
2610 MHz
Speicherbandbreite (max.)
21 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2610 MHz
CUDA-Kerne
7680
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2625 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
285 W
Leistungen
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX FAN 5.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
3
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,64*
€ 933,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,46*
€ 927,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,51*
€ 897,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,16*
€ 877,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,29*
€ 839,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.