Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 54027 Glasfaserkabel 10 m LC LC/APC OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 54027 Glasfaserkabel 10 m LC LC/APC OM2 Orange
Qoltec 54027 Glasfaserkabel 10 m LC LC/APC OM2 Orange
Qoltec 54027 Glasfaserkabel 10 m LC LC/APC OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108474124
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
140 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
LC/APC
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
35 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.