Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus SATA III PCI Express Karte, 2-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus SATA III PCI Express Karte, 2-Port
Digitus SATA III PCI Express Karte, 2-Port
Digitus SATA III PCI Express Karte, 2-Port
Digitus SATA III PCI Express Karte, 2-Port
Digitus SATA III PCI Express Karte, 2-Port
Digitus SATA III PCI Express Karte, 2-Port
Digitus SATA III PCI Express Karte, 2-Port
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108423294
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-30105
EAN/GTIN:
     4016032484967
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Die schnelle und einfache Möglichkeit, Ihren PC auf Serial ATA-Geschwindigkeit aufzurüsten.

- Die PCIE SATA Karte erweitert den PC um 2 interne oder 2 externe SATA Ports.

Die Digitus PCI Express SATA Karte erweitert den PC um 2 interne oder 2 externe SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. Die Karte ermöglicht die Verwendung der neuesten und schnellsten Festplatten mit 6 Gbit/s und bietet gleichzeitige Abwärtskompatibilität zu älteren SATA-Laufwerken mit 1,5 Gbit/s oder 3 Gbit/s. Außerdem verdoppelt PCI Express 2.0 die Bandbreite des vorhandenen PCI Express-Busses für einen schnelleren Datendurchsatz. Jede PCI Express 2.0-Lane bietet einen Durchsatz von bis zu 500 MB/s.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zweck
PC
Ursprungsland
China
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84718000
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
140 g
Verpackungsvolumen
651 cm³
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
SATA Revision
3.0
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.