Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Nothing Ear (stick) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108280493
Hersteller:
     Nothing Technology
Herst.-Nr.:
     6974434220478
EAN/GTIN:
     6974434220461
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.8 mm
Tiefe
18.4 mm
Höhe
29.8 mm
Gewicht linke Hörmuschel
4.4 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.4 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
29.8 x 29.8 x 87.1 mm
Ladegehäuse Gewicht
46.3 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Treibereinheit
12.6 mm
Membranwerkstoff
Polyethylene naphthalate (PEN)/PU
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Klarer Klang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVCTP, AVDTP, AVRCP, GAVDP, HFP, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
12 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
29 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.