Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend PCIe SSD 400S M.2 512 GB PCI Express 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend PCIe SSD 400S M.2 512 GB PCI Express 3D NAND NVMe
Transcend PCIe SSD 400S M.2 512 GB PCI Express 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107945346
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMTE400S
EAN/GTIN:
     760557861171
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
PCIe SSD 400S Die PCIe M.2 SSD MTE400S von Transcend verfügt über einen kompakten Formfaktor und hochwertigen 3D-NAND-Flash, der die Aufrüstung von Ultrabooks, leichten Notebooks, Tablets und Handheld-Gaming-PCs erleichtert. Sie wurde mit mehreren Firmware-Optimierungstechnologien entwickelt, darunter SLC-Caching und LDPC ECC-Mechanismus, die die Zuverlässigkeit des Speichers verbessern und die Lebensdauer des Laufwerks verlängern. Die MTE400S ist eine hervorragende Wahl, um die Leistung moderner Arbeitsplattformen zu steigern. Bereit für Perfektion. Mit dem M.2-Standard (42mm), einer schnellen PCIe Gen3x4-Schnittstelle, bis zu 2.000 MB/s Lese- und 1.700MB/s Schreibgeschwindigkeit ist die MTE400S SSD von Transcend fortschrittlicher und effizienter als eine herkömmliche SATA-SSD. Die MTE400S liefert höhere Geschwindigkeiten ohne Leistungseinbußen für Ihre ultraflachen Geräte. Entwickelt für ultraflache Geräte Mit einer Länge von nur 42 mm ist die MTE400S SSD ideal für Ultrabooks, leichte Notebooks, Tablets und tragbare Gaming-PCs. Die MTE400S SSD ist dünner und leichter als normale Festplatten und verschafft Ihrem Computer dennoch zusätzliche Peakperformance. Produktivität in jeder Sekunde Die MTE400S SSD ist auf die Maximierung der Systemleistung ausgerichtet und bietet 4K-Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 275.000 IOPS. Sie liefert schnellere Lade- und Reaktionszeiten bei Anwendungen, die hohe Grafik- oder Rechenleistung erfordern. Sei mutig. Speichere mehr. Die mit hochwertigem 3D-NAND-Flash ausgestattete MTE400S SSD bietet Ihrem Computer eine Kapazität von bis zu 1 TB, wodurch Sie mehr Speicherplatz erhalten und die Effizienz Ihrer Datenverarbeitung steigern können. Immer zuverlässig. Immer auf dem neuesten Stand. Trotz ihrer besonders kleinen Abmessungen enthält die MTE400S SSD fortschrittliche Funktionen, die eine sichere Datenspeicherung und eine längere Lebensdauer gewährleisten. SSD Scope Software Die anwenderfreundliche Software von Transcend SSD Scope verfügt über Tools, mit denen Sie ganz einfach sicherstellen können, dass Ihre Transcend SSD immer in Bestform ist, wenn Sie sie benötigen. Garantierte Qualität Die Solid-State-Laufwerke von Transcend werden nach den höchsten Standards hergestellt und rigoros getestet, um hervorragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Zufälliges Lesen (4KB)
53000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
235000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
2000 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
900 MB/s
M.2-Schlüssel-ID
M
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
200
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.