Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRGP3RM Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRGP3RM Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP3RM Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP3RM Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP3RM Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP3RM Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP3RM Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP3RM Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP3RM Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP3RM Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107601949
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRGP3RM
EAN/GTIN:
     0037332262905
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212.7 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
1110 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262902
Gewicht und Abmessungen
Breite
355.6 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
152.4 mm
Gewicht
680 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926,90,9985
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,39*
Zubehör
Tripp Lite
B018-000-1P5
ab € 20,19*
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,83*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 250,42*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 582,39*
Zubehör
Tripp Lite
SR2319ADAPT
ab € 21,94*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,71*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 35,02*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 39,97*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 80,40*
Zubehör
Tripp Lite
SRCOMBO
ab € 179,48*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER4U
ab € 91,45*
Zubehör
Tripp Lite
SREXTENDER
ab € 362,94*
Zubehör
Tripp Lite
SRFILTER
ab € 66,15*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP1KO
ab € 19,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.