Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI
Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI
Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI
Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI
Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI
Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI
Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI
Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI
Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI
Deltaco GAM-120-P Maus rechts RF Wireless + USB Type-C Laser 4800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107546203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-120-P
EAN/GTIN:
     7333048057235
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
600 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabeleigenschaften
Geflochten
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Pink
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + USB Type-C
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4800 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
6
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.