| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-107494353 Herst.-Nr.: RA-2725 EAN/GTIN: 8712836960176 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Platten/Ablageflächen | 2 | Lieferumfang | Anzahl der Pfannen | 8 Stück(e) | | Anzahl enthaltener Spatel | 8 | | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Leistung | 1400 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Technische Details | Anzahl der Personen | 8 Person(en) | | Teflonbeschichtet | Ja | | Gehäusematerial | Metall | | Regelbare Temperatur | Ja | | Anzahl der Funktionen | 5 | | Einfach zu säubern | Ja | | Anzeigelicht | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Formfaktor | Rechteckig | | Entfernbare Platten | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Größe der Grilloberfläche (B x T) | 210 x 230 mm | | Steuerung | Drehregler | | Überhitzungsschutz | Ja | | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |