Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 032630 Schmalspachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 032630 Schmalspachtel
kwb 032630 Schmalspachtel
kwb 032630 Schmalspachtel
kwb 032630 Schmalspachtel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107444167
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     032630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugengummi
fugengummi 300mm
fugengummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Materiallgriff
Holz
Klingenbreite
55 mm
Klingenlänge
300 mm
Klingenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.