Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step 71232-B660 Intel® Core™ i7 i7-12700 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step 71232-B660 Intel® Core™ i7 i7-12700 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
step 71232-B660 Intel® Core™ i7 i7-12700 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
step 71232-B660 Intel® Core™ i7 i7-12700 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107409737
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076359
EAN/GTIN:
     4260700591673
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Mini DisplayPorts
4
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
11
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
550 W
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
SSD Schnittstelle
M.2
NVMe
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA RTX A2000
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700
Prozessor-Taktfrequenz
4.9 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
25 MB
Prozessor-Threads
20
Bus Typ
DMI4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.512,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.657,05*
€ 1.971,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,34*
€ 1.948,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.587,10*
€ 1.888,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,61*
€ 1.846,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.512,54*
€ 1.799,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.