Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XFX MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XFX MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
XFX MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
XFX MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
XFX MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
XFX MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
XFX MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
XFX MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107361169
Hersteller:
     XFX
Herst.-Nr.:
     RX-79XMERCB9
EAN/GTIN:
     840191500640
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
344 mm
Höhe
128 mm
Breite
57 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2660 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Speicherbandbreite (max.)
3500 GB/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 XTX
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1855 MHz
CUDA-Kerne
12288
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2615 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
1855 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2455 MHz
Streamprozessoren
6144
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
355 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
AMD FreeSync
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, HEVC/H.265
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2,9
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, xfx radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 847,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,61*
€ 1.097,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,91*
€ 1.094,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,24*
€ 1.068,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,01*
€ 1.046,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,67*
€ 1.008,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.