Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XFX RX-79TMERCU9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XFX RX-79TMERCU9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCU9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCU9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCU9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCU9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCU9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCU9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107360534
Hersteller:
     XFX
Herst.-Nr.:
     RX-79TMERCU9
EAN/GTIN:
     840191500671
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
344 mm
Höhe
128 mm
Breite
55 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2300 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
20 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
320 Bit
Speicherbandbreite (max.)
2900 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 XT
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1775 MHz
CUDA-Kerne
10752
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2535 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2175 MHz
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, xfx radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,53*
€ 869,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,76*
€ 858,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,27*
€ 838,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,69*
€ 806,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,32*
€ 778,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.