Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6
Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6
Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6
Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6
Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6
Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6
Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6
Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6
Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6
Gigabyte AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G AMD 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107354577
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-R79XTXAORUS E-24GD
EAN/GTIN:
     4719331312336
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
335 mm
Höhe
69 mm
Breite
137 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Anzahl der Anschlussleitungen
10
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 XTX
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2680 MHz
Streamprozessoren
6144
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
3x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 3X
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
100 mm
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, gigabyte radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,16*
€ 1.294,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,19*
€ 1.290,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,08*
€ 1.247,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,39*
€ 1.217,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,49*
€ 1.173,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.