Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US221A Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN US221A Computerdatenumschalter
ATEN US221A Computerdatenumschalter
ATEN US221A Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346354
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US221A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Überstromschutz
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.8 mm
Tiefe
71.8 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
54 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, aten usb switch, usb switch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.