Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
 | Prozessorsockel | Socket SP5 |
 | Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 3 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Merkmale | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
 | Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 304.8 mm |
 | Tiefe | 256.5 mm |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 32 Mbit |
 | ACPI-Version | 6.4 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.5 |
Interne E/A-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | SATA III Anschlüsse | 8 |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
 | Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Broadcom BCM57416 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 35 °C |
 | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 8 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 12 |
 | RAM-Speicher maximal | 3000 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.1 V |
 | ECC | Ja |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 4800 MHz |
 | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 16GB, 24GB, 32GB, 48GB, 64GB, 128GB, 256GB, 192GB, 96GB, 80GB, 40GB |