Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal L98491 Ingenio Glasdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal L98491 Ingenio Glasdeckel
Tefal L98491 Ingenio Glasdeckel
Tefal L98491 Ingenio Glasdeckel
Tefal L98491 Ingenio Glasdeckel
Artikel-Nr.:
     2813-381-3344
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     L9849132
EAN/GTIN:
     3168430346482
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Ingenio Glasdeckel – für besser kontrolliertes Kochen
Vom Herd direkt in den Backofen, vom Tisch in den Kühlschrank oder die Spülmaschine, Ingenio ist die Lösung für all Ihre Ansprüche in der Küche. Und in Kombination mit diesen Glasdeckeln ist es sogar noch besser!

Behalten Sie Ihr Gargut im Auge! Die Deckel sind so entworfen, dass sie perfekt auf Ingenio Pfannen, Töpfe, Pfannen und Woks passen, einschließlich Griff! Sie sind spülmaschinengeeignet und lassen sich organisierter verstauen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Glas, Silikon
Spülmaschinenbeständig
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,0075*
€ 48,3075*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 70,00*
€ 87,42*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 89,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,3075*
€ 57,4859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,5275*
€ 56,5577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,0075*
€ 47,6089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 483,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.