Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-PA-T6 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT RM-PA-T6 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-PA-T6 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-PA-T6 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-PA-T6 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107119792
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-PA-T6
EAN/GTIN:
     8720297440823
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
59 mm
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1.3U/2U
Kompatibilität
PA-410
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.