Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED
Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED
Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED
Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED
Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED
Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED
Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED
Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED
Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED
Goobay 57941 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107042716
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57941
EAN/GTIN:
     4040849579417
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
LED Ketten
LED Lichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Lichterketten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
80 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6050 mm
Gewicht
1200 g
Kabellänge
5 m
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.