Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY100-18-39 Kabelbinder Polyamid Natürlich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ABB TY100-18-39 Kabelbinder Polyamid Natürlich
ABB TY100-18-39 Kabelbinder Polyamid Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106773382
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY100-18-39
EAN/GTIN:
     5414363060284
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
111.76 mm
Breite
2.413 mm
Dicke
1.12 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Natürlich
Zugfestigkeit
80 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.