Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY125-40X-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ABB TY125-40X-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY125-40X-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106773259
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY125-40X-100
EAN/GTIN:
     5414363075141
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
143 mm
Breite
3.6 mm
Dicke
1.17 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Zugfestigkeit
180 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
UL/IEC 62275
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
PLT1.5I-C0
ab € 0,0299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.