Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY400-50-100 Kabelbinder Polyamid Natürlich 100 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ABB TY400-50-100 Kabelbinder Polyamid Natürlich 100 Stück(e)
ABB TY400-50-100 Kabelbinder Polyamid Natürlich 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106773243
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY400-50-100
EAN/GTIN:
     5414363064619
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
365 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.8 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Natürlich
Zugfestigkeit
220 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
UL/IEC 62275
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,20*
€ 7,378
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.