Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY400-120-50 Kabelbinder Polyamid Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ABB TY400-120-50 Kabelbinder Polyamid Grau
ABB TY400-120-50 Kabelbinder Polyamid Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106773177
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY400-120-50
EAN/GTIN:
     5414363064497
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
374.65 mm
Breite
7.595 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Zugfestigkeit
540 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.