Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP97VJ/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP97VJ/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP97VJ/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106221567
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP97VJ/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse 12 pol
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
62.96 mm
Höhe
19 mm
Paketgewicht
16 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5249*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1199*
€ 2,52268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0769*
€ 2,47151
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,0339*
€ 2,42034
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6239*
€ 1,93244
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5249*
€ 1,81463
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/12
ab € 0,618*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/12AO
ab € 0,618*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/12
ab € 0,681*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP96HJ/12
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.