Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9308/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camdenboss CTBP9308/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9308/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     139-2527809
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9308/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 12pol
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
62.2 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 12pol
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
30
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,618*
€ 2,32*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,06*
€ 43,57*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9208/12
ab € 1,92*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/12R
ab € 2,83*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/12S
ab € 2,4134*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97HJ/12
ab € 1,5249*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97VJ/12
ab € 1,5249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.