Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9208/4 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9208/4 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9208/4 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106217243
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9208/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 4-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.05 mm
Tiefe
20.3 mm
Höhe
18.1 mm
Paketgewicht
6.16 g
Energie
Nennspannung
450 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61396*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85996*
€ 1,02335
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,84676*
€ 1,00764
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 0,61396*
€ 0,73061
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/4
ab € 0,19896*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/4AO
ab € 0,19896*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/4AO
ab € 0,21116*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP96HJ/4
ab € 0,788*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/4
ab € 0,223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.