Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9308/4AO Anschlussblock 4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9308/4AO Anschlussblock 4 Grün
Camdenboss CTBP9308/4AO Anschlussblock 4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106231872
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9308/4AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 4-polig
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
20.3 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4 pol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19896*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,25288*
€ 0,30093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24288*
€ 0,28903
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,24092*
€ 0,28669
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23896*
€ 0,28436
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19896*
€ 0,23676
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9208/4
ab € 0,61396*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/4R
ab € 0,78088*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/4S
ab € 0,78088*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97HJ/4
ab € 0,5358*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.