Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9358/4AO Anschlussblock 4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9358/4AO Anschlussblock 4 Grün
Camdenboss CTBP9358/4AO Anschlussblock 4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106217377
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9358/4AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 4-polig
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
20.3 mm
Höhe
8.5 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4 pol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21116*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2774*
€ 0,33011
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,27532*
€ 0,32763
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,27324*
€ 0,32516
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27116*
€ 0,32268
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,21116*
€ 0,25128
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9208/4
ab € 0,61396*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/4R
ab € 0,78088*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/4S
ab € 0,78088*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97HJ/4
ab € 0,5258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.