Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200801 Rasierapparat-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888200801 Rasierapparat-Zubehör
VHBW 888200801 Rasierapparat-Zubehör
VHBW 888200801 Rasierapparat-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106147949
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Technische Daten: Input: 100V - 240V, 0.3A Output: 4V, 1000mA Für folgende Geräte geeignet:Wahl9818, 9818A, 9818WA, 9818L, 9854, 9854L, 9864, 9876, 9876L, 9880, 9880L Ersetzt folgendes Originalzubehör:Wahl 4V/1A Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Wahl 9818 Wahl 9818A Wahl 9818L Wahl 9818WA Wahl 9854 Wahl 9854L Wahl 9864 Wahl 9876 Wahl 9876L Wahl 9880 Wahl 9880L
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.