Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biamp Commercial Audio CMX20T-BL Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biamp Commercial Audio CMX20T-BL Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 50 W
Biamp Commercial Audio CMX20T-BL Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106058872
Hersteller:
     Biamp
Herst.-Nr.:
     911.1586.900
EAN/GTIN:
     5420035211885
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
50 W
Impedanz
16 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Sound Drucklevel (max)
108 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
87 mm
Durchmesser
244 mm
Kabellänge
1400 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Warentarifnummer (HS)
8518220000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.9 mm
Verpackungstiefe
279.9 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
1700 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Konferenzsystem
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.