Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAP 850 GPS Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAP 850 GPS Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein CAP 850 GPS Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein CAP 850 GPS Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein CAP 850 GPS Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-105119348
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     8971395
EAN/GTIN:
     4063242000302
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung
11.5V - 14V, 16V - 19V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950/1100 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9,75/10,60
Antenne Zunahmeniveau (max)
38.5 dBi
Reflektorart
Parabolic
Polarisation
Horizontale/Vertikale Polarisation
Elevationswinkelbereich
0 - 65 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Gewicht
11800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.457,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,07*
€ 1.905,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.583,36*
€ 1.884,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,52*
€ 1.820,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,62*
€ 1.778,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,76*
€ 1.734,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.