Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104564917
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742160.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859756941
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
5 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1450 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
112 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
26 A
Einschaltzeit
140 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 164,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.