Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104564739
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742158.002.76
EAN/GTIN:
     4051859756491
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
5 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1450 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
85 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
26 A
Einschaltzeit
140 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.