Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Schwarz LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Schwarz LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104564492
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742158.003.76
EAN/GTIN:
     4051859756552
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
andere
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
0I
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1380 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
85 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
26 A
Einschaltzeit
140 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
5 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.