Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Weiß LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Weiß LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104564324
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742164.002
EAN/GTIN:
     4051859755739
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
andere
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
75 mm
Durchmesser
2050 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
112 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
220 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebstemperatur
5 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 190,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.