Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Weiß LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Weiß LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104564287
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742159.002.76
EAN/GTIN:
     4051859756675
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
andere
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1380 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
26 A
Einschaltzeit
140 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
5 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.