Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Silicone Kochlöffel Metall, Silikon Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Silicone Kochlöffel Metall, Silikon Rot
Westmark Silicone Kochlöffel Metall, Silikon Rot
Westmark Silicone Kochlöffel Metall, Silikon Rot
Westmark Silicone Kochlöffel Metall, Silikon Rot
Westmark Silicone Kochlöffel Metall, Silikon Rot
Westmark Silicone Kochlöffel Metall, Silikon Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104552174
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15662270
EAN/GTIN:
     4004094156670
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel
Speisen zubereiten leicht gemacht

Der »Silicone« mit Eisenkern wurde speziell dafür konzipiert, um Speisen ohne Probleme und ohne Verkratzen beschichteter Oberflächen zu verrühren oder zu vermengen. Er ist ideal geeignet für den Wok. Zudem ist er hitzebeständig bis 260°C und verfärbungsresistent. Durch das kühlbleibende Silikon besteht eine minimierte Verbrennungsgefahr sowie ein angenehmer und sicherer Halt durch die rutschfeste Oberfläche.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Westmark Küchenhelfer stehen für Funktion. Seit Jahrzehnten fertigen wir Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.

Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kochlöffel
Material
Metall, Silikon
Produktfarbe
Rot
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
260 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
13 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.