Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC32500 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC32500 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC32500 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC32500 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104477502
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC32500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Für einen einwandfreien und sicheren Betrieb muss dieses Gerät von einem von uns geschulten Fachmann installiert und regelmäßig gewartet werden. Vereinbaren Sie mit Ihrem Errichter regelmäßige Wartungstermine, um durch aktuelle Sicherheitsupdates und neue Funktionen einen dauerhaft reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
137 mm
Breite
137 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
ABUS
Kompatibilität
IPCB54511A, IPCB54511B, IPCB58511A, IPCB58511B, IPCS54511A, IPCS54511B
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.