Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Calido Clickbeam D90 Maxi Schienenlichtschranke Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Calido Clickbeam D90 Maxi Schienenlichtschranke Weiß LED
RZB Calido Clickbeam D90 Maxi Schienenlichtschranke Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104200827
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742166.002.1
EAN/GTIN:
     4051859740681
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
162 mm
Durchmesser
90 mm
Gewicht
740 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3800 lm
Abstrahlwinkel (min.)
21 °
Strahlungswinkel
42 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
8.7 A
Einschaltzeit
500 ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.