Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 1000 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 1000 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 1000 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104196924
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100933/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,2397* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 725,94*
€ 863,8686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 710,80*
€ 845,852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 674,40*
€ 802,536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 653,77*
€ 777,9863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 619,85*
€ 737,6215
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.