Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84245AK4 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 16 W C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84245AK4 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 16 W C
BEGA 84245AK4 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 16 W C
BEGA 84245AK4 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 16 W C
BEGA 84245AK4 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 16 W C
BEGA 84245AK4 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 16 W C
BEGA 84245AK4 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 16 W C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104145791
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84245AK4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Aufsatzleuchten mit asymmetrischer oder asymmetrisch-bandförmiger Lichtstärkeverteilung für Lichtpunkthöhen von 2500 bis 3000 Millimeter.

Je nach Lichtstärkeverteilung eignen sie sich zur Beleuchtung von kleinen Platzsituationen, Zuwegungen, Eingangsbereichen oder Stellflächen für Fahrräder und E-Bikes.

Leuchtende und strukturbildende Gestaltungselemente – lieferbar in zwei Leistungen sowie in Einfach- und Zweifachausführung. Die Lichtstärkeverteilung kann durch den einstellbaren Anstellwinkel der Leuchtengehäuse präzise auf die zu beleuchtende Fläche ausgerichtet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
C
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
4400 g
Einbauhöhe (min)
2.5 m
Einbauhöhe (max)
3 m
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Rasen, Pfad, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Befestigungstyp
Bodenmontage
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Ergonomie
Kabellänge
3 m
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2109 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
131.8 lm/W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,57*
€ 683,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,53*
€ 675,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,85*
€ 660,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,12*
€ 640,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.