Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 453-BBCF Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 453-BBCF Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 453-BBCF Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 453-BBCF Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104081942
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     453-BBCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Latitude 13 (7380) , Dell Latitude 14 (7480) , Dell Latitude 12 (7280) , Dell Latitude 14 (7490) , Dell Latitude 12 (7290) , Dell Latitude 13 (7390) , Dell Latitude 14 (E7470)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
60 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.