Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Noblo Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Noblo Spot
SLV Noblo Spot
SLV Noblo Spot
SLV Noblo Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104027858
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v slv
Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO Für das TENSEO Niedervolt Seil-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einem Premium LED Modul bestückt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
111 mm
Durchmesser
55 mm
Gewicht
360 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8.5 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
450 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8.5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
541 g
Weitere Suchbegriffe: seilsysteme 12v, seilsystem 12v
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.