Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Edge Bodenleuchte LED 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Edge Bodenleuchte LED 26 W
TRIO Edge Bodenleuchte LED 26 W
TRIO Edge Bodenleuchte LED 26 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104021938
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     426810132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die EDGE ist geprägt von Funktionalität und Eleganz. Die außergewöhnliche Leuchte schafft eine dekorative Lichtatmosphäre. Das minimalistische Design wird zudem durch praktische Funktionen ergänzt. Per Fußschalter kann die Leuchte in drei Lichtfarben (Warm-, Neutral- und Tageslichtweiß) eingestellt werden. Ebenfalls über den Schalter lässt sich auch die Helligkeit stufenlos regulieren. In Weiß matt setzt die Leuchte elegante und helle Akzente, die den Wohnraum optisch aufwerten. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
1305 mm
Paketgewicht
3370 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Gesamtleistung
26 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
2300 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
1240 mm
Gewicht
3070 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
422610532
ab € 91,61*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40193LM032
ab € 116,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.