Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetAlly LRAT-1000 Netzwerkkabel-Tester Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetAlly LRAT-1000 Netzwerkkabel-Tester Schwarz, Grün
NetAlly LRAT-1000 Netzwerkkabel-Tester Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103160601
Hersteller:
     NetAlly
Herst.-Nr.:
     LRAT-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Aufbewahrungstasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
USB Anschluss
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
LED-Anzeigen
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Einfach zu bedienen
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Electromagnetic Compatibility (EMC), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Zertifizierung
EMCFCC Part 15 Class A, EN 61326-1 EN 61010-1 2nd edition N/IEC 60825-1:2007, EN/IEC 60825-2:2004+ A1:2007 (LRAT- 2000 only)
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Bereitschaftszeit
6 h
Ladezeit
180 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
500 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
18.5 Wh
Akku
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.368,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,22*
€ 1.742,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,95*
€ 1.727,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,46*
€ 1.680,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,76*
€ 1.650,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,94*
€ 1.629,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.